ORBIS - ORBOB060131 T-16 Automatico luci scale 1 modulo DIN, riarmabile, 230V - OB060131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Rückfallverzögerung - 0.75...7 min
Montageart - DIN-Schiene
Funktion - mechanisch
Packung
1 ST
EAN
8426709001186
Artikelnummer
ORBOB060131
Herstellernummer
OB060131
Hersteller
ORB
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Rückfallverzögerung:
0.75...7 min
Montageart:
DIN-Schiene
Funktion:
mechanisch
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
55 mm
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Nachschaltung:
nachschaltbar
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Versorgungsspannung:
230...230 V
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
800 VA





