Startseite

OMRON - OMRXW5SS602 AccPont2poliSez6mm²giallo - XW5SS602

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW5SS602 AccPont2poliSez6mm²giallo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

4548583794689

Artikelnummer

OMRXW5SS602

Herstellernummer

XW5SS602

Hersteller

OMR

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

20 A

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

600 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Ponticello di connessione 2 poli per morsetti di sezione nominale 6mm², giallo