OMRON - OMRS8JXP60024CD alimentatore- 24V/27AclasseBguidaDIN - S8JXP60024CD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Max. Ausgangsstrom 1 - 27 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Leistungsabgabe - 600 W
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz - 100...240 V
Packung
1 ST
EAN
4548583103740
Artikelnummer
OMRS8JXP60024CD
Herstellernummer
S8JXP60024CD
Hersteller
OMR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Ausgangsstrom 1:
27 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Leistungsabgabe:
600 W
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
110 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
117 mm
Tiefe:
246 mm
Höhe:
111 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
110 mm