Startseite

OMRON - OMRMY4ZIND224DCS rele-4 DT biforcatiLED PulsProvDiodo - MY4ZIND224DCS

KopierenKopieren
OMRON - OMRMY4ZIND224DCS rele-4 DT biforcatiLED PulsProvDiodo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...26.4 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

  • Art des Schaltkontaktes - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4536854364679

Artikelnummer

OMRMY4ZIND224DCS

Herstellernummer

MY4ZIND224DCS

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

21.5 mm

Höhe:

28 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

36 mm

Schutzart (IP):

sonstige

4 contatti DT biforcati, 3A/250Vca, terminali ad innesto, LED, pulsante di prova, diodo