Startseite

OMRON - OMRMY4INCRGS-720082 REL A INNESTO, 14 PIN, 4PDT, 6 A, INDIC

KopierenKopieren
OMRON - OMRMY4INCRGS-720082 REL A INNESTO, 14 PIN, 4PDT, 6 A, INDIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 176...264 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4550431042736

Artikelnummer

OMRMY4INCRGS-720082

Herstellernummer

MY4INCRGS-720082

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

176...264 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

176...264 V

Breite:

21.5 mm

Höhe:

28 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

36 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Relè elettromeccanico MY-GS-R, bobina 220…240 Vc.a., 4PDT, 6 A/250 Vc.a., circuito RC, ind. mecc. e LED, pulsante di prova blocc., terminali a innesto