Startseite

OMRON - OMRLR502WTNK BASE50MM,NERA,MONT.DIR,MORSETTIERA - LR502WTNK

KopierenKopieren
OMRON - OMRLR502WTNK BASE50MM,NERA,MONT.DIR,MORSETTIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 0

  • Lautstärke - 90 dB

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Akustisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734923828

Artikelnummer

OMRLR502WTNK

Herstellernummer

LR502WTNK

Hersteller

OMR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

0

Lautstärke:

90 dB

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Akustisch:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Schutzart (NEMA):

4X

Base nera per colonnina diam. 50 mm, montaggio diretto e morsettiera