Startseite

OMRON - OMRH7ECNVB COUNTER- TOTALIZZATORE. 132 DIN 48 X 24 - H7ECNVB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Frequenz der Eingangsspannung - 1000 Hz

  • Ausführung - DIN-Schiene

  • Spannungsart - sonstige

  • Anzahl der Zeichen - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648283557

Artikelnummer

OMRH7ECNVB

Herstellernummer

H7ECNVB

Hersteller

OMR

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Frequenz der Eingangsspannung:

1000 Hz

Ausführung:

DIN-Schiene

Spannungsart:

sonstige

Anzahl der Zeichen:

8

Mit Reset-Funktion:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Höhe:

24 mm

Genauigkeitsklasse:

99999999

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Messwerk:

digital

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Breite in Teilungseinheiten:

2.7

1/32 DIN (48 x 24 mm), autoalim., LCD, 8 cifre, 30 cps / 1 kcps, ingresso V CC, custodia nera