OMRON - OMRFLPS140W Luce fotometrica stereo. diametro interno 1 - FLPS140W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - sonstige
Max. Systemleistung - 47 W
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Spannungsart - DC
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Packung
1 ST
EAN
4549734168922
Artikelnummer
OMRFLPS140W
Herstellernummer
FLPS140W
Hersteller
OMR
Fassung:
sonstige
Max. Systemleistung:
47 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
DC
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
-8888 mm
Schutzklasse:
II
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
-8888 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Durchmesser:
140 mm
Ausladung:
-8888 mm


