Startseite

OLIMPIA PROFESSIONAL - OLMOS-K/SENEH12EI NEXYA S4 E INVERTER 12 C - OS-K/SENEH12EI

KopierenKopieren
OLIMPIA PROFESSIONAL - OLMOS-K/SENEH12EI NEXYA S4 E INVERTER 12 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Kondensatoreinheit wassergekühlt - nein

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

Packung

  • 1 ST

EAN

8021183117479

Artikelnummer

OLMOS-K/SENEH12EI

Herstellernummer

OS-K/SENEH12EI

Hersteller

OLM

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Kondensatoreinheit wassergekühlt:

nein

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Anschlussspannung:

230 V

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.13...1.58 kW

Anzahl der Phasen:

1

Kühlleistung:

1.11...4.16 kW

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.1...1.68 kW

Energieeffizienzklasse Heizen:

A+

Heizleistung:

1.09...4.22 kW

Frequenz:

50 Hz

Farbe Innenteil:

weiß

EER (Kühlen):

3.28

Höhe des Innengerätes:

285 mm

COP (Heizen):

3.72

Breite des Innengerätes:

805 mm

SEER (Kühlen):

6.1

Tiefe des Innengerätes:

194 mm

SCOP (Heizen):

4

Gewicht des Innengerätes:

7.6 kg

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

211 kWh

Höhe des Außengerätes:

495 mm

Breite des Außengerätes:

720 mm

Tiefe des Außengerätes:

270 mm

Gewicht des Außengerätes:

23.2 kg

Luftvolumenstrom Kühlen:

314...547 m³/h

Schalldruckniveau Innengerät Kühlen:

25...41 dB(A)

Luftvolumenstrom Heizen:

314...625 m³/h

Schalldruckniveau Innengerät Heizen:

25...41 dB(A)

Schallleistungsniveau Innengerät:

54...54 dB(A)

Schalldruckniveau Außengerät Kühlen:

56...56 dB(A)

Schalldruckniveau Außengerät Heizen:

56...56 dB(A)

Schallleistungsniveau Außengerät:

63...63 dB(A)

Mit Fernbedienung:

ja

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Kältemittelinhalt:

0.55 kg

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

17...32 °C

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

0...30 °C

Max. Leitungslänge:

25 m

Max. Höhenunterschied:

10 m

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Entfeuchtungskapazität:

1.2 l/h

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.52 mm

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

NEXYA S4 E INVERTER - Climatizzatori monosplit inverter a parete ad alta efficienza energetica. FUNZIONI: Funzione di sola ventilazione; Funzione di sola deumidificazione; Funzione Auto: modula i parametri di funzionamento in relazione alla temperatura dell’ambiente; Funzione Sleep: aumenta gradualmente la temperatura impostata e garantisce una rumorosità ridotta per un maggior benessere notturno; Funzione Follow Me: viene attivato il sensore di temperatura ambiente presente nel telecomando per permettere una rilevazione di temperatura più fedele; Trattamento anticorrosione Golden Fin, sulla batteria dell’unita esterna per una miglior protezione.