OLIMPIA PROFESSIONAL - OLMOS-CEMYH28EI UE NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28 - OS-CEMYH28EI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Geeignet für Anzahl Innenteile - 4
Typ Kältemittel - R32
Kühlleistung gesamt - 2.05...9.84 kW
Über Inverter gesteuert - ja
Packung
1 ST
EAN
8021183116052
Artikelnummer
OLMOS-CEMYH28EI
Herstellernummer
OS-CEMYH28EI
Hersteller
OLM
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Geeignet für Anzahl Innenteile:
4
Typ Kältemittel:
R32
Kühlleistung gesamt:
2.05...9.84 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Heizleistung gesamt:
2.34...10.55 kW
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Energieeffizienzklasse Heizen:
A
Höhe:
810 mm
SEER (Kühlen):
6.1
Breite:
946 mm
EER (Kühlen):
3.23
SCOP (Heizen):
3.8
Tiefe:
410 mm
COP (Heizen):
4
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
470 kWh
Schalldruckniveau kühlen:
61.5...61.5 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
61.5...61.5 dB(A)
Schallleistungsniveau:
67...67 dB(A)
Gewicht:
62.1 kg
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Kältemittelinhalt:
2.1 kg
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Max. Leitungslänge pro Kreis:
35 m
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
0...50 °C
Max. Leitungslänge gesamt:
80 m
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-15...24 °C
Max. Höhenunterschied:
15 m


