Startseite

OCMEI SRL - OCMRJ2A150 GIUNTO AL DIR.150MMQ-MAT.275083 - RJ2A150

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCMRJ2A150 GIUNTO AL DIR.150MMQ-MAT.275083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Werkstoff - Aluminium

  • Reduzierter Al-Nennquerschnitt - 150 mm²

  • Anschluss als Cu-Bolzen - nein

  • Geeignet für Al/St-Seile - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

3660497126156

Artikelnummer

OCMRJ2A150

Herstellernummer

RJ2A150

Hersteller

ITW

Querschnittsform:

rund

Werkstoff:

Aluminium

Reduzierter Al-Nennquerschnitt:

150 mm²

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

ja

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Connettore a crimpare per conduttori in alluminio tipo/modello OCMRJ2A150 - GIUNTO Al DIR.150mmq-MAT.275083