Startseite

OCMEI SRL - OCMRJ1A95 GIUNTO AL DIR.95MMQ-MATR.275082 - RJ1A95

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCMRJ1A95 GIUNTO AL DIR.95MMQ-MATR.275082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Werkstoff - Aluminium

  • Reduzierter Al-Nennquerschnitt - 95 mm²

  • Anschluss als Cu-Bolzen - nein

  • Geeignet für Al/St-Seile - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

3660497126132

Artikelnummer

OCMRJ1A95

Herstellernummer

RJ1A95

Hersteller

ITW

Querschnittsform:

rund

Werkstoff:

Aluminium

Reduzierter Al-Nennquerschnitt:

95 mm²

Anschluss als Cu-Bolzen:

nein

Geeignet für Al/St-Seile:

ja

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Connettore a crimpare per conduttori in alluminio tipo/modello OCMRJ1A95 - GIUNTO Al DIR.95mmq-MATR.275082