Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7410045 UZD 170 250-3 R SCATOLA MASSETTO

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7410045 UZD 170 250-3 R SCATOLA MASSETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße - 250 mm

  • Min. Estrichhöhe - 115 mm

  • Nivellierbereich - 115...170 mm

  • Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal - nein

  • Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195813828

Artikelnummer

OBO7410045

Herstellernummer

7410045

Hersteller

OBO

Nenngröße:

250 mm

Min. Estrichhöhe:

115 mm

Nivellierbereich:

115...170 mm

Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:

nein

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:

nein

Einbauöffnung für Aufflurtank:

nein

Werkstoff der Seitenwand:

Stahl

Geeignet für Dichtungseinbau:

ja

Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:

ja

Bodenblech:

ja

UZD 170 250-3 R Scatola da incasso per alte ;Sottopavimento e diramazione per sistemi di installazione a pavimento sottopiano con aperture di inserimento tubi M20 e M32.