OBO BETTERMANN - OBO6424608 MWAG 12 21 FS MENSOLA A PARETE - 6424608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 65 mm
Länge - 210 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196325047
Artikelnummer
OBO6424608
Herstellernummer
6424608
Hersteller
OBO
Höhe:
65 mm
Länge:
210 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
210 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


