OBO BETTERMANN - OBO6361072 IS 8 K 40 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilhöhe - 42 mm
Länge - 400 mm
Profilbreite - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196196456
Artikelnummer
OBO6361072
Herstellernummer
6361072
Hersteller
OBO
Profilhöhe:
42 mm
Länge:
400 mm
Profilbreite:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
I-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Gewicht:
3.22 kg
Profilato di sospensione per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6361072 - IS 8 K 40 FT PROFILO CON PIASTRA SALDATA