Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6355812 TKH-L-25 FT STAFFA SERRAGGIO, LEGGERA - 6355812

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6355812 TKH-L-25 FT STAFFA SERRAGGIO, LEGGERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Schiene

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196579259

Artikelnummer

OBO6355812

Herstellernummer

6355812

Hersteller

OBO

Ausführung:

mit Schiene

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Gewindeart:

metrisch

Werkstoffgüte:

sonstige

Bohrungsdurchmesser:

11 mm

Bruchlast:

10000 N

Zulässige Nutzlast:

10000 N

Morsetto a vite OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6355812 - TKH-L-25 FT STAFFA DI SERRAGGIO LEGGERA