Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6289970 ISSDM45RW Colonna verticale - 6289970

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6289970 ISSDM45RW Colonna verticale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - oval

  • Säulenhöhe - 3315...3480 mm

  • Farbe der Säule - weiß

  • Ausführung - doppelseitig

  • Oberteilbreite - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195773863

Artikelnummer

OBO6289970

Herstellernummer

6289970

Hersteller

OBO

Säulenform:

oval

Säulenhöhe:

3315...3480 mm

Farbe der Säule:

weiß

Ausführung:

doppelseitig

Oberteilbreite:

45 mm

Vorverdrahtet:

nein

Kabeleinführung:

oben/unten

Ortsveränderlich:

nein

Befestigungsart:

spannen

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Verstellbar:

ja

Säulenbreite:

80 mm

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

2

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

ja

Höhenausgleich:

480 mm

Säulentiefe:

130 mm

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

ja

Farbe Oberteil:

weiß

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Durchgehendes Profil:

ja

RAL-Nummer der Säule:

9010

RAL-Nummer Oberteil:

9010

Colonna verticale ISS in alluminio con apertura del sistema di 45 mm.Set composto da:1 doppia bifacciale con fissaggioLunghezza totale: 3315 mm - 3480 mm1 fissaggio a soffitto con dispositivo di bloccaggio2 coperchi in alluminio lunghezza 3000 mmIl dispositivo di bloccaggio montato sulla parte superiore della colonna di installazione ISS può essere regolato da 315 - 480 mm in modo variabile. I colori disponibili sono Bianco puro oppure Alluminio anodizzato. La colonna presenta un design ovale e minimal. L'installazione bifacciale permette l'innesto dei dispositivi Modul 45®.