OBO BETTERMANN - OBO6289970 ISSDM45RW Colonna verticale - 6289970
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della colonna - Ovale
Altezza della colonna - 3315...3480 mm
Colore della colonna - weiß
Modello - Bifacciale
Larghezza del coperchio - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195773863
Codice prodotto
OBO6289970
Cod. produttore
6289970
Produttore
OBO
Forma della colonna:
Ovale
Altezza della colonna:
3315...3480 mm
Colore della colonna:
weiß
Modello:
Bifacciale
Larghezza del coperchio:
45 mm
Precablata:
no
Ingresso cavi:
Sopra / sotto
Mobile (solo a pavimento):
no
Tipo di fissaggio:
Con dispositivo tenditore
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Regolabile:
sì
Larghezza colonna:
80 mm
Materiale della colonna:
Alluminio
Montaggio a pavimento:
sì
Numero di coperchi equipaggiabili:
2
Materiale della colonna privo di alogeni:
sì
Altezza regolabile:
480 mm
Profondità colonne:
130 mm
Materiale del coperchio privo di alogeni:
sì
Colore del coperchio:
weiß
Materiale del coperchio:
Alluminio
Profilo continuo:
sì
Numero RAL (colore) della colonna:
9010
Numero RAL (colore) del coperchio:
9010


