OBO BETTERMANN - OBO6286702 ISSHS4 61OT3LGR COLONNA VERTICALE - 6286702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - quadratisch
Säulenhöhe - 680...680 mm
Farbe der Säule - grau
Ausführung - sonstige
Oberteilbreite - 76.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195143918
Artikelnummer
OBO6286702
Herstellernummer
6286702
Hersteller
OBO
Säulenform:
quadratisch
Säulenhöhe:
680...680 mm
Farbe der Säule:
grau
Ausführung:
sonstige
Oberteilbreite:
76.5 mm
Vorverdrahtet:
nein
Kabeleinführung:
unten
Ortsveränderlich:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Anzahl der Trennwände:
0
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbar:
nein
Säulenbreite:
212 mm
Werkstoff der Installationssäule:
Stahl
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
4
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
nein
Höhenausgleich:
0 mm
Säulentiefe:
212 mm
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
grau
Werkstoff des Oberteils:
Stahl
Oberflächenschutz Säule:
sonstige
Durchgehendes Profil:
ja
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
RAL-Nummer der Säule:
7035
RAL-Nummer Oberteil:
7035


