Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6279727 GA-OTAEL COPERCHIO - 6279727

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6279727 GA-OTAEL COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anwendung - Außeneck

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Montageart der Oberteile - innenliegend

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195776154

Artikelnummer

OBO6279727

Herstellernummer

6279727

Hersteller

OBO

Breite:

80 mm

Werkstoff:

Aluminium

Anwendung:

Außeneck

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Schutzfolie:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Coperchio per angolo esterno per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6279727 - GA-OTAEL COPERCHIO