OBO BETTERMANN - OBO6279673 GA-E90210EL ELEMENTO TERMINALE - 6279673

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 210 mm
Tiefe - 90 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4012195769798
Artikelnummer
OBO6279673
Herstellernummer
6279673
Hersteller
OBO
Breite:
210 mm
Tiefe:
90 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


