OBO BETTERMANN - OBO6279243 GA-SI70110EL ANGOLO INTERNO - 6279243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 110 mm
Tiefe - 70 mm
Farbe - Aluminium
Form - symmetrisch
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
4012195768227
Artikelnummer
OBO6279243
Herstellernummer
6279243
Hersteller
OBO
Breite:
110 mm
Tiefe:
70 mm
Farbe:
Aluminium
Form:
symmetrisch
Winkel:
90...90 °
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Oberteilbreite 1:
80 mm
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Einsatztemperatur:
-25...60 °C


