Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6279243 GA-SI70110EL ANGOLO INTERNO - 6279243

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6279243 GA-SI70110EL ANGOLO INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Breite:

110 mm

Tiefe:

70 mm

Werkstoff:

Aluminium

Haupteigenschaften

  • Breite - 110 mm

  • Tiefe - 70 mm

  • Farbe - Aluminium

  • Form - symmetrisch

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195768227

Artikelnummer

OBO6279243

Herstellernummer

6279243

Hersteller

OBO

Breite:

110 mm

Tiefe:

70 mm

Farbe:

Aluminium

Form:

symmetrisch

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Oberteile:

1

Ausführung:

Unterteil

Oberteilbreite 1:

80 mm

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Mit Schutzfolie:

ja

Mit Kanalverbinder:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Angolo interno per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6279243 - GA-SI70110EL ANGOLO INTERNO