OBO BETTERMANN - OBO6274570 GK-E70130RW Elemento terminale - 6274570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 135 mm
Tiefe - 73 mm
Farbe - weiß
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - zum Anschrauben
Packung
1 ST
EAN
4012195656951
Artikelnummer
OBO6274570
Herstellernummer
6274570
Hersteller
OBO
Breite:
135 mm
Tiefe:
73 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
links
Schnittkaschierung:
ja
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9010
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


