Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6178588 LKVH 50075CANALE DI CABLAGGIOHALOGEN-FRE - 6178588

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6178588 LKVH 50075CANALE DI CABLAGGIOHALOGEN-FRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 75 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 24 M

EAN

4012195803836

Artikelnummer

OBO6178588

Herstellernummer

6178588

Hersteller

OBO

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

50 mm

Breite:

75 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

0 mm

Schlitzabstand:

12.5 mm

Schlitzbreite:

5 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

3160 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Canale di cablaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6178588 - LKVH 50075 CANALE DI CABLAGGIO HALO-FREE