OBO BETTERMANN - OBO6178001 LK4 15015 CANALE DI CABLAGGIO - 6178001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 15 mm
Breite - 15 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
2 M
EAN
4012196000050
Artikelnummer
OBO6178001
Herstellernummer
6178001
Hersteller
OBO
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
10 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
225 mm²
RAL-Nummer:
7030


