OBO BETTERMANN - OBO6176016 WDKH-A60110LGR COPERCHIO ANGOLO ESTERNO - 6176016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Höhe:
60 mmBreite:
110 mmAusführung:
HaubenformteilWinkel:
90...90 °Halogenfrei:
jaWerkstoff:
KunststoffWerkstoffgüte:
sonstigeAntibakterielle Behandlung:
neinOberflächenschutz:
unbehandeltGeeignet für Funktionserhalt:
neinBefestigungsart:
aufrastbarHaupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 110 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - grau
Packung
2 ST
EAN
4012195814986
Artikelnummer
OBO6176016
Herstellernummer
6176016
Hersteller
OBO
Höhe:
60 mm
Breite:
110 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Mit Schutzfolie:
nein
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5...90 °C


