Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6176016 WDKH-A60110LGR COPERCHIO ANGOLO ESTERNO - 6176016

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6176016 WDKH-A60110LGR COPERCHIO ANGOLO ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Höhe:

60 mm

Breite:

110 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 110 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - grau

Packung

  • 2 ST

EAN

4012195814986

Artikelnummer

OBO6176016

Herstellernummer

6176016

Hersteller

OBO

Höhe:

60 mm

Breite:

110 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Mit Schutzfolie:

nein

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Angolo esterno per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6176016 - WDKH-A60110LGR COPERCHIO ANGOLO ESTERNO