OBO BETTERMANN - OBO6175666 WDKH-F40060RW COPERCHIO ANGOLO PIANO - 6175666

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 65 mm
Höhe - 40 mm
Ausführung - Haubenformteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
2 ST
EAN
4012195814122
Artikelnummer
OBO6175666
Herstellernummer
6175666
Hersteller
OBO
Breite:
65 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Schutzfolie:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Einsatztemperatur:
-5...90 °C


