OBO BETTERMANN - OBO6150632 WDK-N25040CW CANALE PORTACAVI PARETE - 6150632
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
4012196507191
Artikelnummer
OBO6150632
Herstellernummer
6150632
Hersteller
OBO
Breite:
40 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK04
Anzahl der festen Trennwände:
1
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung Deckel:
lose
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9001
Mit Kanalverbinder:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
755 mm²
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Schutzfolie:
nein


