Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6132193 SL 2050 RWS CANALE BATTISCOPA - 6132193

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6132193 SL 2050 RWS CANALE BATTISCOPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 20 mm

  • Farbe Oberteil - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Teppichleiste - nein

Packung

  • 2 M

EAN

4012196726639

Artikelnummer

OBO6132193

Herstellernummer

6132193

Hersteller

OBO

Höhe:

20 mm

Farbe Oberteil:

weiß

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Teppichleiste:

nein

Dekor:

ohne

Halogenfrei:

nein

Anzahl der Trennwände:

1

RAL-Nummer:

9010

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Schlagfestigkeit:

IK06

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Canale a battiscopa SL per il passaggio del cavo coperto in ambienti interni. Il colore della parte inferiore canale può variare in base alla preparazione.