OBO BETTERMANN - OBO6105258 Supporto multim., XLR, 3-pin - 6105258

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - XLR
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring - ja
Mit Staubschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
4012196102105
Artikelnummer
OBO6105258
Herstellernummer
6105258
Hersteller
OBO
Verwendung:
XLR
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
9 mm


