Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6059462 SKSM 630 FS PASSERELLA SKSM - 6059462

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6059462 SKSM 630 FS PASSERELLA SKSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3050 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012195832546

Artikelnummer

OBO6059462

Herstellernummer

6059462

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

60 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3050 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

17800 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Zink

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewicht:

3.85 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6059462 - SKSM 630 FS PASSERELLA ASOLATA