OBO BETTERMANN - OBO6051340 DRL 100 FT COPERCHIO CON BUSSOLA - 6051340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
3 M
EAN
4012196432370
Artikelnummer
OBO6051340
Herstellernummer
6051340
Hersteller
OBO
Oberteilbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Materialstärke:
0.75 mm
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


