Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6026206 WDK80210CW CANALE PORTACAVI PARETE - 6026206

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6026206 WDK80210CW CANALE PORTACAVI PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 210 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 8 M

EAN

4012196029952

Artikelnummer

OBO6026206

Herstellernummer

6026206

Hersteller

OBO

Breite:

210 mm

Höhe:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfestigkeit:

IK04

Anzahl der festen Trennwände:

0

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

2

RAL-Nummer:

9001

Mit Kanalverbinder:

nein

Mit Kabelhalteklammer:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

13980 mm²

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Lieferung auf Rolle:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Schutzfolie:

nein

Canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6026206 - WDK80210CW CANALE 80X210X2000 PVC