OBO BETTERMANN - OBO6017444 CGR 50 200 FT PASSERELLA GRIGLIATA C - 6017444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 50 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
EAN
4012196014057
Artikelnummer
OBO6017444
Herstellernummer
6017444
Hersteller
OBO
Breite:
200 mm
Höhe:
50 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Gewicht:
1.77 kg/m


