OBO BETTERMANN - OBO5097939 VF2-230-AC/DC-FS LIMITATORE SOVRATENSION - 5097939

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230 V
Nennspannung DC - 230 V
Nennlaststrom - 20 A
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4012195578260
Artikelnummer
OBO5097939
Herstellernummer
5097939
Hersteller
OBO
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
230 V
Nennlaststrom:
20 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
230 V
Polzahl:
2
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
2.5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
7 kA
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Signalisierung am Gerät:
ohne
Mit Entstörfilter:
nein