Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5097065 V25-B+C 0-450PV LIMITATORE SOVRATENS V25 - 5097065

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5097065 V25-B+C 0-450PV LIMITATORE SOVRATENS V25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 7 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 385 V

  • Schutzpegel - 1.5 kV

  • Nennspannung DC - 450 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195708896

Artikelnummer

OBO5097065

Herstellernummer

5097065

Hersteller

OBO

Polzahl:

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

7 kA

Höchste Dauerspannung AC:

385 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Nennspannung DC:

450 V

Höchste Dauerspannung DC:

450 V

Montageart:

auf Basiselement

Max. PV-Spannung:

450 V

Baugröße:

1 TE

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore combinato per rete energia OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5097065 - V25-B C 0-450PV CARTUCCIA