Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5021656 S-11-CU SN CORDA DI RAME - 5021656

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5021656 S-11-CU SN CORDA DI RAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Querschnitt - 70 mm²

  • Außendurchmesser - 10.5 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 19

  • Durchmesser der Einzeldrähte - 2.1 mm

Packung

  • 50 M

EAN

4012195938668

Artikelnummer

OBO5021656

Herstellernummer

5021656

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kupfer

Querschnitt:

70 mm²

Außendurchmesser:

10.5 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

19

Durchmesser der Einzeldrähte:

2.1 mm

Oberflächenschutz:

verzinnt

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Corda metallica OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5021656 - S-11-CU SN CORDA RAME STAGNATA 19X2 1MM