Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5021654 S 11-CU CORDA DI RAME - 5021654

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5021654 S 11-CU CORDA DI RAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Querschnitt - 70 mm²

  • Außendurchmesser - 10.5 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 19

  • Durchmesser der Einzeldrähte - 2.1 mm

Packung

  • 50 M

EAN

4012195836209

Artikelnummer

OBO5021654

Herstellernummer

5021654

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kupfer

Querschnitt:

70 mm²

Außendurchmesser:

10.5 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

19

Durchmesser der Einzeldrähte:

2.1 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ummantelungswerkstoff:

ohne

Corda di rame Ø 10,5 in rotoli da 50 metri 19x2,1mm, Cu