Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3498720 BZ3 10X90/0-30A4 TASSELLO A CUNEO BZ3 - 3498720

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3498720 BZ3 10X90/0-30A4 TASSELLO A CUNEO BZ3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anker - Außengewinde

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Oberflächenschutz Anker - unbehandelt

  • Länge - 90 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

Packung

  • 50 ST

EAN

4012197357115

Artikelnummer

OBO3498720

Herstellernummer

3498720

Hersteller

OBO

Ausführung Anker:

Außengewinde

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Oberflächenschutz Anker:

unbehandelt

Länge:

90 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Schraubsystem:

Außensechskant

Verankerung:

Spreizanker

Werkstoff der Hülse:

rostfreier Stahl

Gewindeart:

metrisch

Oberflächenschutz Hülse:

unbehandelt

Werkstoff des Ankers:

rostfreier Stahl

Betontyp:

ungebrochener Beton

Mit Kragen:

nein

Gewindemaß (imperial):

3/8 Zoll

Min. Bohrlochtiefe:

71 mm

Geeignet für Betonhohldiele:

nein

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Abstandsmontage:

nein

Gewindelänge:

45 mm

Durchsteckmontage:

nein

Vorsteckmontage:

ja

Effektive Verankerungstiefe:

60 mm

Feuerfest:

ja

Schlüsselweite:

17 mm

Anzahl der Muttern:

1

Anzahl der Scheiben:

1

Brandschutzklasse nach EN 13501-2:

sonstige

ETA Erdbebenbewertung:

C1 und C2

Bolt tie BZ3 for the anchoring of medium-duty to heavy-duty loads, both in cracked and non-cracked concrete. Suitable for heavy loads with small edge and axial distances. For knocking in.European Technical Approval ETA-19/0619, including characteristic values under fire ex-posure to fire resistance R 120.Proof of suitability in the event of seismic impacts, categories C1 and C2.Shock approval by the Federal Office for Civil Protection in Bern, Switzerland.