OBO BETTERMANN - OBO3498390 N-K 6-5-10/44 TASSELLO N-K - 3498390

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Länge - 44 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
100 ST
EAN
4012196411924
Artikelnummer
OBO3498390
Herstellernummer
3498390
Hersteller
OBO
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Länge:
44 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Beton:
ja
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Vorsteckmontage:
nein
Geeignet für Naturstein:
nein
Durchsteckmontage:
ja
Abstandsmontage:
nein
Max. Klemmdicke:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Mit Zulassung:
ja
Selbstbohrend:
nein


