Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3400360 DIN934 M10 F DADO ESAGONALE - 3400360

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3400360 DIN934 M10 F DADO ESAGONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Selbstsichernd - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195298519

Artikelnummer

OBO3400360

Herstellernummer

3400360

Hersteller

OBO

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Selbstsichernd:

nein

Gewindeart:

metrisch

Schraubsystem:

Außensechskant

Mit Flansch:

nein

Gewindemaß (imperial):

7/16 Zoll

Höhe:

8.4 mm

Schlüsselweite:

17 mm

Linksgewinde:

nein

Halogenfrei:

ja

Nut OBO BETTERMANN tipo/modello OBO3400360 - DIN934 M10 F DADO ESAGONALE