Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3400050 HN M5 G DADO ESAGONALE - 3400050

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3400050 HN M5 G DADO ESAGONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

  • Selbstsichernd - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195298038

Artikelnummer

OBO3400050

Herstellernummer

3400050

Hersteller

OBO

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

5

Selbstsichernd:

nein

Gewindeart:

metrisch

Schraubsystem:

Außensechskant

Mit Flansch:

nein

Höhe:

4.7 mm

Schlüsselweite:

8 mm

Linksgewinde:

nein

Halogenfrei:

ja

Nut OBO BETTERMANN tipo/modello OBO3400050 - HN M5 G DADO ESAGONALE