Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3160742 SKS 10X30 F VITE ESAGONALE - 3160742

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3160742 SKS 10X30 F VITE ESAGONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195257295

Artikelnummer

OBO3160742

Herstellernummer

3160742

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Vollgewinde:

ja

Schlüsselweite:

17 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindeart:

metrisch

Mit Mutter:

ja

Mit Unterlegscheibe:

ja

Vite a testa esagonale con dado e rondella M10x30, St, F