OBO BETTERMANN - OBO3156122 KM M10 A2 DADO ESAGONALE CON FLANGIA - 3156122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mutter
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Selbstsichernd - nein
Packung
50 ST
EAN
4012195849711
Artikelnummer
OBO3156122
Herstellernummer
3156122
Hersteller
OBO
Ausführung:
Mutter
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Selbstsichernd:
nein
Gewindeart:
metrisch
Schraubsystem:
Außensechskant
Mit Flansch:
ja
Gewindemaß (imperial):
7/16 Zoll
Schlüsselweite:
17 mm
Linksgewinde:
nein
Halogenfrei:
ja


