Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2228025 2012 35 LGR CLIP CON CHIODO ISO - 2228025

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2228025 2012 35 LGR CLIP CON CHIODO ISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Durchmesser - 12...12 mm

  • Form - rund

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Doppelschelle - nein

  • Mit Nagel - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195218777

Artikelnummer

OBO2228025

Herstellernummer

2228025

Hersteller

OBO

Geeignet für Durchmesser:

12...12 mm

Form:

rund

Werkstoff:

Kunststoff

Doppelschelle:

nein

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

35 mm

Farbe:

grau

Rohrarretierung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Nageldurchmesser:

2 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

nein

Clip fermacavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2228025 - 2012 35 LGR CLIP ISO 12MM L35