Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2054450 61 225 FL TERMINALE UNIVERSALE - 2054450

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2054450 61 225 FL TERMINALE UNIVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.2...2.5 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 2

  • Nennstrom - 24 A

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - farblos

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196335459

Artikelnummer

OBO2054450

Herstellernummer

2054450

Hersteller

OBO

Nennquerschnitt:

0.2...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

2

Nennstrom:

24 A

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

farblos

Mit Betätigungshebeln:

ja

Nennspannung:

450 V

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

morsettiera universale: • Numero di posizioni di fissaggio: 2. • Sezione nominale: 0,2 - 2,5 mm². • Con la leva di funzionamento: sì. • Colore: Trasparente. • Tensione nominale: 450V. • Corrente nominale: 24A. • Adatto per nucleo solido: sì. • Adatto per nucleo flessibile: sì. • Adatto per nucleo multi-wire: sì.