Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2032382 90 M20 GE NIPPLO A VITE - 2032382

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2032382 90 M20 GE NIPPLO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Dichtbereich - 8...13 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195481577

Artikelnummer

OBO2032382

Herstellernummer

2032382

Hersteller

OBO

Nenndurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

Kunststoff

Dichtbereich:

8...13 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Passacavo a membrana OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2032382 - 90 M20 GE NIPLES FILETTATI M20