OBO BETTERMANN - OBO2012030 89 NIPPLO - 2012030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 19 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 7...13 mm
Farbe - grau
Packung
100 ST
EAN
4012195156079
Artikelnummer
OBO2012030
Herstellernummer
2012030
Hersteller
OBO
Nenndurchmesser:
19 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
7...13 mm
Farbe:
grau
Für Wandstärke:
1.8...1.8 mm
Halogenfrei:
ja
Nenngröße PG:
11
Passacavo a membrana OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2012030 - 89 PASSACAVI


